Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 750 4-750-9-049 Lackmarker Weiß 2 mm, 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-A470751
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-750-9-049
EAN/GTIN:
     4004764953172
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Produkttypenbezeichnung:
750
Schreibfarbe:
Weiß
Strichstärke:
2 + 4 mm
wasserfest:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 St./Pack.
wischfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Ja
max. zulässige Temperatur:
400 °C
Produkt-Art:
Lackmarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,22*
€ 3,08*
1 Tag
440
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,14*
1 Tag
140
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,26*
€ 3,15*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,98*
€ 3,16*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-750N
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.