Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A473052 Herst.-Nr.: RF-4541184 EAN/GTIN: 4064161082271 |
| |
|
| | |
| Speziell in der Medien- und Überwachungstechnik wird BNC als Videoübertragungssignal als Standard genutzt. Das Patchpanel von Renkforce ist aus robustem Stahl gefertigt und für die Montage in eine 19-Zoll-Netzwerkschranke geeignet. Da das Patchpanel über BNC-Buchsen auf beiden Seiten der Platte verfügt, können die die Kabel direkt auf beiden Seiten verbunden werden - ganz ohne Schweißen oder spezielle Anschlüsse. Features: Video-Patchpanel speziell für die Medientechnik Modulträger mit 24 BNC-Ports Zur Montage in 19"-Schränken (48,26 cm) Lieferumfang: BNC Patchpanel Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 44.45 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 482.6 mm | Breite: | 33 mm | Anschlusstechnik: | Normstecker | Anschlüsse: | 75 Ω | Rack-Größe: | 483 mm (19") | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Ausführung: | Bestückt | Höheneinheiten: | 1 HE | Anzahl Ports: | 24 Port | Produkt-Art: | BNC-Patchpanel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,07* | € 44,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,66* | € 44,78* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,88* | € 78,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,00* | € 88,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|