Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6811758 Klemmgurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=125 daN (L x B) 1.5m x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A473682
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6811758
EAN/GTIN:
     4064161082219
Suchbegriffe:
Klemmschloss
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Ihre Ladung wird bestens befestigt. Sie werden Freude an der Handhabung haben.
Features:
Sicheres und schnelles Fixieren von Gegenständen
Lieferumfang:
Spanngurt + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
1.5 m
Breite:
25 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Polypropylen
EN Norm:
EN 12195-2
Produkt-Art:
Klemmgurt
Zulassungen, Normen:
EN 12195-2
Verschluss (Spanngurte):
Klemmschloss
Kategorie:
Klemmgurt
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
250 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
125 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
250 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
125 daN
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgurt, Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt klemmschloss 25mm 1,5m, ratschenzurrgurt, sicherungsgurte 1,5m, TOOLCRAFT, 10318, Sangle avec dispositif de fermeture 25mm 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1320
1
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,76*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.