Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Scheibenabdeckung (B x H) 160cm x 100cm Lkw, SUV, Van, Bus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A486651
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18241
EAN/GTIN:
     4007928182418
Suchbegriffe:
Frontscheiben-Abdeckung
Frontscheibenabdeckung
Scheibenabdeckung
Windschutzscheibenschutz

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
100 cm
Länge:
210 cm
Breite:
160 cm
Anwendungsempfehlung:
Lkw + SUV + Van + Bus
Produkt-Art:
Scheibenabdeckung
Weitere Suchbegriffe: hp autozubehör scheibenabdeckung, frontscheiben abdeckung, HP Autozubehör, Scheiben-Abdeckung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,78*
€ 8,96*
1 Tag
71
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,98*
6 Tage
71
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 16,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.