Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 60291 Gummi Auto-Stabantenne Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A486971
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     60291
EAN/GTIN:
     4007928602916
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
autoantenne
Mit drei Adaptern M5, M6 und M7. Mit Metalleinlage für einen optimalen Empfang! Material Gummi - Länge 10 cm
Features:
Mit Metalleinlage
Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Auto-Stabantenne
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Antennenstab
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,95*
€ 12,80*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 12,81*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 17,17*
€ 24,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.