Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 19700 Echtleder Fensterleder 1 St. (L x B x H) 38 x 38 x 0.2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A532271
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     19700
EAN/GTIN:
     4006132197003
Suchbegriffe:
Fensterleder
Ledertuch
fensterleder
Dieses Echtleder Fensterleder eignet sich hervorragend zum reinigen von Lack, Scheiben und Spiegel.
Features:
Hohe Qualität
Echtes Leder
Weitere Informationen:
Höhe:
0.2 cm
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Ausführung:
aus feinstem Neuseeland-Schafsleder
Anwendung:
Scheibenreinigungstücher
Anwendungsbereich:
Auto und Haushalt
Produkt-Art:
Fensterleder
Weitere Suchbegriffe: APA, Echtleder, putzen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 11,13*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 11,14*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 15,19*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 16,91*
€ 24,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.