| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A532661 Herst.-Nr.: 16599 EAN/GTIN: 4017681165993 |
| |
|
| | |
| Der Batterietester ermöglicht ein schnelles und einfaches Testen Ihrer Batterie und Lichtmaschine. Features: Kontrolle des Ladezustandes der Batterie Funktionsprüfung der Lichtmaschine Kontrolle der Startfähigkeit der Batterie Überlastungsanzeige der Batterie Weitere Informationen: | | Höhe: | 1.6 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 5 cm | Gewicht: | 105 g | Bemessungs-Ausgangsspannung: | 12 V | Betriebsspannung: | 12 V V/DC | Produkt-Art: | Kfz-Batterietester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04017681165993, Eufab, Batterie |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,85* | € 10,51* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,51* | € 10,53* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,67* | € 10,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,92* | € 11,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,32* | € 11,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|