Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sichtbuch 46310026 DIN A4 Anzahl der Hüllen:20 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A572173
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46310026
EAN/GTIN:
     4002432135127
Suchbegriffe:
Leitz
Hochwertiges Sichtbuch aus PP in brillanten WOW Farben. Ideal für die Präsentation von Unterlagen.
Features:
Mit 20 fest eingebundenen, dokumentenechten Klarsichthüllen
Mit Rückenschild zur einfachen Beschriftung des Inhalts
Passt in die Leitz WOW Ablagebox, Standard Stehsammler und Briefkörbe
Für 40 Blatt (80 g/m2) bei 2 Blatt pro Hülle
Säurefrei und dokumentenecht
Passt perfekt zu anderen WOW Produkten für den perfekten Office- und Home-Office-Look
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Anzahl der Hüllen:
20
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Sichtbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.