Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 720014 24 Port Netzwerk-Patchpanel 483mm (19") CAT 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A613621
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     720014
EAN/GTIN:
     0766623720014
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
patchpanel 24 port
patchpanel
Strenge Herstellervorgaben sichern bei allen INTELLINET-NETWORK-SOLUTIONS-Produkten die höchste Qualität.
Features:
Solide und zuverlässige Befestigung für Kupferkabel mit mindestens 3 mm vergoldeten Kontakten
Klemmleisten mit 90 Grad abgewinkelten Kabeleinführungen für einfache Installation
Kompatibel mit 110 und Krone LSA+ Auflegewerkzeugen
Geeignet für AWG 24 bis 26 Litzen- und Massivdraht
Geeignet für geschirmte Twisted Pair (FTP) Cat6 Netzwerkkabel
Ideal für Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet Netzwerkanwendungen
Entspricht 19" Standard
Lieferumfang:
Patchpanel + 4 Befestigungsschrauben + Erdungskabel + Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
43 mm
Länge:
109 mm
Breite:
482 mm
Spezifikation:
CAT 6
Anschlusstechnik:
RJ45, Autonegotiation
Anschlüsse:
RJ45
Rack-Größe:
483 mm (19")
Ausführung:
Bestückt
Anzahl Ports:
24 Port
Übertragungsrate:
1 GBit/s
Produkt-Art:
Netzwerk-Patchpanel
Weitere Suchbegriffe: Intellinet, Patchfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,97*
€ 51,34*
€ 6,78*
ab € 38,29*
€ 51,35*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,22*
€ 60,10*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 48,00*
€ 63,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.