Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-A61515 Herst.-Nr.: TS32GUSDU1 EAN/GTIN: 0760557824985 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Transcends Premium micro-Speicherkartenserie unterstützt die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation. Somit können Sie die zahlreichen Funktionen Ihres Smartphones oder Tablets noch besser nutzen. Die Speicherkarten garantieren bestmögliche Leistungen, gerade bei speicherintensiven Apps und Spielen. Gleichzeitig sind sie auch perfekt für Full HD Videoaufnahmen und eine reibungslose Videowiedergabe geeignet. Exzellente KompatibilitätEntwickelt wurde die Premium micro-Speicherkartenserie speziell für die Bedürfnisse der Nutzer von Handys, Smartphones, Tablet PCs, eBook-Readern und mobilen Spielekonsolen. Sie bieten hervorragende Kompatibilität zu allen aktuellen mobilen Endgeräten, die UHS-1 oder Class 10 microSDHC-Speicherkarten unterstützen. Extrem geschütztUm die beste Leistung und Stabilität zu gewährleisten, werden alle Transcend SD Karten unter strengsten Bedingungen getestet. - Wasser: erfüllen die JIS IPX7 Standards und sind wasserdicht bis zu 1m Tiefe für bis zu 30 Minuten
- Temperaturen: halten Extremtemperaturen von -25° bis 85°C stand
- Elektrostatik: erfüllen die EMC IEC61000-4-2 Standards und halten statischer Elektrizität stand
- Röntgenstrahlen: erfüllen die ISO7816-1 Standards und sind auch resistent gegen die Röntgenstrahlen bei Flughafenkontrollen
- Stöße: Stoß- und vibrationsresistent sowie widerstandsfähig gegen Biegen und Drehen
Kostenloser Download der RecoveRx Foto-WiederherstellungssoftwareRecoveRx ist eine praktische Software, mit der Sie versehentlich von Ihren Transcend Speicherprodukten gelöschte Dateien, wie Fotos, Musik, Videos oder Dokumente, ausfindig machen und wiederherstellen können. Features:32 GB Speicherkapazität Ideales Upgrade für Smartphones und Tablets Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 60MB/s Class 10 und UHS-I Unterstützung Reibungslose Full HD-Videoaufnahmen Kostenloser Download derRecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware Lieferumfang:microSDHC-Karte + SD-Kartenadapter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreiben (max.): | 25 MB/s | Gewicht: | 0.4 g | Speicherkapazität: | 32 GB | Geschwindigkeitsklasse: | Class 10 + UHS-I | Speichermedien-Besonderheiten: | inkl. SD-Adapter | Ausführung: | Industrial | Produkt-Art: | microSDHC-Karte | Lesen (max.): | 60 MB/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, 760557824985, Transcend, Premium, 124-9636 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 6,28* | € 8,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 6,42* | € 8,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 6,45* | € 8,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 6,49* | € 8,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,63* | € 9,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|