Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech SJS-60008 Taschenwaage Wägebereich (max.) 200g Ablesbarkeit 0.01g batteriebetrieben Si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A621391
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     SJS-60008
EAN/GTIN:
     4016138943559
Suchbegriffe:
Taschenwaage
taschenwaage 0,01 g
taschenwaage
taschenwaage basetech
Ultrakompakte Taschenwaage mit blau beleuchtetem Display. An der Waage kann die Messeinheit von g, oz, ct, tl umgeschaltet werden.
Features:
Wägebereich (max.) 200 g
Ablesbarkeit 0.01 g
Tara-Funktion
Lieferumfang:
Deckelschale · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
92 mm
Breite:
52 mm
Gewicht:
74 g
Typ:
SJS-60008
Wägebereich (max.):
200 g
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Silber
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Material Wiege-Platte:
Edelstahl
Reproduzierbarkeit:
1 g
Wägeplatte (Länge):
45 mm
Ablesbarkeit:
0.01 g
Wägeplatte (Breite):
57 mm
Produkt-Art:
Taschenwaage
Weitere Suchbegriffe: 04016138943559, Basetech, miniaturwaage, digitalwaagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,49*
€ 21,00*
2 Tage
182
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 21,02*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,09*
€ 44,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.