Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Wechselrichter DSW-1200/12V FR 1200W 12 V/DC - 230 V/AC, 5 V/DC Fernbedienbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A685301
Herst.-Nr.:
     430105.FR
EAN/GTIN:
     4030072400350
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
wechselrichter ivt
inverter
230 V für unterwegs!
Dieser Sinus-Wechselrichter liefert eine reine Wechselspannung mit echter Sinuswelle. Typische Anwendungen sind empfindliche Verbraucher, die mit Störungen auf Unregelmäßigkeiten in der Versorgungsspannung reagieren.
Zeichnet sich durch besondere Zuverlässigkeit und Effizienz, sowie durch erstklassige Sinusqualität aus. Durch die microcontrollergesteuerte Elektronik erfolgt eine ständige Überwachung der wichtigsten Parameter. Dadurch ist der Wechselrichter auch im härtesten Einsatz extrem zuverlässig und sicher. Selbst Überlast oder Kurzschlüsse führen nicht zur Zerstörung. So können auch hochempfindliche Geräte wie Fernseher, Computer, Audioanlagen o.ä. absolut störungsfrei betrieben werden. Auch der hohe Einschaltstrom induktiver Lasten ist kein Problem.
Features:
USB-Ausgang
Mit Französischen Steckeranschluss - Stecker-Typ E
Autom. Wiederanlauf bei Unterspannung und Überlast
Lieferumfang:
Wechselrichter · Remote-Kabel mit Hohlstecker · Anleitung
Hinweise:
Französischer Steckeranschluss - Stecker-Typ E
Weitere Informationen:
Leistung:
1200 W
Tiefe:
234 mm
Höhe:
88 mm
Breite:
391 mm
Gewicht:
3500 g
Ausgangsspannung:
230 + 5 V/DC
Typ:
DSW-1200/12 V FR
Steckdosen:
1
Spitzen-Ausgangsleistung:
2400 W
Ausgangsfrequenz:
50 Hz
Eingangsstrom (max.):
35 A
Eingänge:
Schraubklemmen
StandBy-Aufnahme:
0.4 W
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang:
Frankreich-Stecker
Besonderheiten:
Fernbedienbar
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Fernbedienung:
Ja
Eingangsspannung:
11 - 16 V
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: IVT, DSW-1200/12 V FR, Sinus-Wechselrichter, Spannungswandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 441,98*
€ 873,91*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 770,48*
€ 873,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,91*
€ 1.039,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,33*
€ 1.016,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 497,52*
€ 592,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,07*
€ 577,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,18*
€ 554,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,98*
€ 525,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.