Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDENTsmart ID800 Basic Starterkit + 15 Karten Zeiterfassung Starter-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A717973
Hersteller:
     IDENTsmart
Herst.-Nr.:
     S5103000345
EAN/GTIN:
     4262453580041
Suchbegriffe:
Zeiterfassung
Zeiterfassungssystem
Zeiterfassungssoftware
zeiterfassung
Die Mitarbeiter erfassen die Arbeitszeiten einfach und schnell über ein oder mehrere stationäre Terminals, die sich auch an unterschiedlichen Standorten befinden können. Optional kann die Erfassung der Arbeitszeiten auch von unterwegs oder aus dem Home Office online über den Webbrowser erfolgen.
Features:
Keine Softwareinstallation - einfach registrieren, Terminals verbinden und direkt loslegen!
IDENTsmart Timerecording bietet Rechtssicherheit und minimiert Haftungsrisiken
Lieferumfang:
ID800 Zeiterfassungsterminal + Netzteil (mit EU und UK Stromstecker) + USB-Kabel + 15x Mitarbeiterkarten + Kurzanleitung zur Erstinbetriebnahme + Bohrschablone + Befestigungsmaterial für Wandmontage
Hinweise:
Für die Hardware fallen einmalige Kosten an. Für die Verwendung der Hardware wird ein kostenpflichtiger TimeRecording Basic Account mit entsprechender Anzahl an Anwender-Lizenzen benötigt. Für bis zu 15 Anwendern fallen Kosten von 25 EUR netto / Monat bzw. 250,00 EUR netto / Jahr an. Für jeden weitere Anwender kommen zusätzliche 1,00 EUR netto / Monat bzw. 10,00 EUR netto / Jahr an Lizenzgebühren hinzu.

Das ID800 Zeiterfassungsterminal ist konzipiert für die „Heim- und Büronutzung“ mit folgenden Umgebungs- und Betriebsbedingungen:
- Betriebstemperatur +5°C / +45°C
- Relative Luftfeuchtigkeit (RH) 30-90%, nicht kondensierend
- Als Wand- oder Tischgerät einsetzbar
- Nicht für die Verwendung im Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
ID800 Basic Starterkit + 15 Karten
Produkt-Art:
Zeiterfassung Starter-Kit
Weitere Suchbegriffe: IDENTsmart, ID800 Basic Starterkit + 15 Karten, Systeme zur Zeiterfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 395,10*
€ 472,24*
Lager 615
Frei Haus
ab € 385,67*
€ 472,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,24*
€ 561,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,77*
€ 549,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 455,98*
€ 542,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,11*
€ 517,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,08*
€ 496,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,67*
€ 458,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.