Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faytech FT17TMCAPOB Touchscreen-Monitor EEK: F (A - G) 43.2cm (17 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 5:4 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A731803
Hersteller:
     Faytech
Herst.-Nr.:
     FT17TMCAPOB
EAN/GTIN:
     6920734002368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen
Die kapazitiven Touch-Monitore von faytech haben ein modernes, schlankes Aussehen mit ihren flachen, randlosen Glasfronten, die nach IP65 wasser- und staubdicht sind. Diese Geräte haben kapazitiven 10-Finger-Multitouch, eine Glasfront, die bis MosH 7 reicht, die Glasoberfläche ist entspiegelt (chemische Ätzung) und eine Vielzahl von Anschlüssen. Alle Monitore haben VESA 75- oder VESA 100-Schraubmuster auf der Rückseite, während die 13,3″ bis 21,5″ Monitore mit einem eigenen Tischständer geliefert werden.

Jedes Gerät verfügt über ein optisch verklebtes Touchpanel, das die Stabilität verbessert, die Reflexion verringert, den Betrachtungswinkel vergrößert und die wahrgenommene Helligkeit erhöht. Es bietet auch Widerstand gegen Staubpartikel und zeigt generell ein besseres Bild. Es ist die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich industrieller Automatisierung, Bedienfelder und digitale Beschilderung.

Diese Geräte sind die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter POS-Systeme, Bedienfelder in industriellen Bereichen, Kiosksysteme, Büro-/Wohnungsautomation, Digital Signage und in Bereichen wie Einkaufszentren, Klassenzimmer, Hotels und viele mehr.
Features:
Entspiegelte Bildschirmoberfläche (chemisch geätzt)
10-Finger-Multi-Touch Kapazitives Touch-Panel
1,1 mm Deckglas mit 7H Oberflächenhärte
Optisch verbundenes Touch-Panel mit LCD-Panel
Patentierte IP65 Vorderseite mit Silikonversiegelung
Integrierte Lautsprecher (2x2w)
24/7 Nutzung
Lieferumfang:
Netzteil (siehe Stromverbrauch)
Kurzanleitung
Kabel (VGA, USB Touch, Audio)
Standard Standfuß
Hinweise:
HDMI™ ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Display-Art:
LED-Backlight
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Breite:
393 mm
Bildformat:
5:4
Gewicht:
4000 g
Display (Zoll):
17 Zoll
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmauflösung:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Bildschirmbeschichtung:
Entspiegelt
Anzahl DisplayPort:
1 x
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Anzahl USB:
1 x
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Besonderheiten:
IP65 - frontseitig (Wasser - & Staubschutz) + Integrierte Lautsprecher
Display (cm):
43.2 cm
Berührungspunkte:
10
Dyn. Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Weitere Suchbegriffe: 17" touch-monitor faytech, touch screen, touch screen 17", Faytech, Flachbildschirm, Monitor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,11*
€ 695,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,88*
€ 691,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,09*
€ 690,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,79*
€ 685,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,45*
€ 669,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.