Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 Tauchgehäuse X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A740873
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSBBMG
EAN/GTIN:
     6970357856329
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Unsichtbares Tauchgehäuse
Bring deine Unterwasser-Aufnahmen auf ein neues Level.

Völlig unsichtbar in 360°-Aufnahmen.
Das charakteristische unsichtbare Design ist wieder bereit für Action. Mach komplette 360°-Aufnahmen, ganz ohne verdeckte Sichtbereiche. Etwas Vergleichbares findest du sonst nirgends!

Einfach nahtlos.
Ein einzigartiges Design, das wirklich benutzerfreundlich ist. Setz einfach deine X4 ein, tauch ab und mach atemberaubende Aufnahmen unter Wasser!

Tauche noch tiefer.
Dank der sicheren Außenhülle des Tauchgehäuses kannst du in Tiefen von bis zu 50 m aufnehmen. Es ist sogar gemäß IPX8 wasserdicht.

Erprobt und getestet.
Schutz für deine X4 in der Tiefe. Die strengen Tests von Insta360 versprechen ein sicheres Gehäuse für deine Kamera unter Wasser.
Features:
Vollkommen unsichtbares Design, das vollständige 360°-Aufnahmen unter Wasser ermöglicht.
Nahtloses Unterwasser-Stitching.
Wasserdicht bis 50 m.
Kristallklare 360°-Videos.
Verwende es mit dem Unsichtbaren Selfie-Stick für fantastische Third-Person-Perspektiven.
Lieferumfang:
Insta360 X4 Unsichtbares Tauchgehäuse + 12x Anti-Beschlag-Einsatz + 1x 3-Zinken auf 1/4"-Adapter + 1x 1/4"-Schraube + 1x Rändelschraubenschlüssel + 1x Tauchgehäuse-Transportbeutel + 1x Objektivtuch + 4x Stabilitätspad + 1x Anleitung & Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
164.9 mm
Länge:
87.7 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
155 g
Durchmesser:
89.2 mm
Passend für:
Insta360 X4
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Tauchgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche, Insta360
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 97,63*
€ 123,23*
1 Tag
1
€ 3,51*
ab € 98,81*
€ 123,88*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 107,67*
€ 135,88*
Lager 615
Frei Haus
ab € 100,74*
€ 135,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.