Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A746893 Herst.-Nr.: TS2TESD265C EAN/GTIN: 0760557864455 |
| |
|
| | |
| ESD265C Portable SSD Die ESD265C von Transcend ist ein tragbares Solid-State-Laufwerk mit einem robusten Metallgehäuse in Eisengrau, beispiellosen USB-Übertragungsraten von 10 Gbit/s und einem USB-Typ-C-Anschluss. Vor allem aber wiegt die ESD265C nur 31 Gramm, was sie super tragbar und praktisch macht.
Blitzschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten Der ESD265C von Transcend ist für die Übertragung von 10 GB Daten pro Sekunde ausgelegt und bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1050 MB/s, was eine bessere Arbeitseffizienz ermöglicht.
Schlank und elegant. Leichtgewichtig und handlich. Der ESD265C von Transcend verfügt über ein leichtes, robustes Aluminiumgehäuse, das für optimale Stoßfestigkeit ausgelegt ist. Mit einem Gewicht von nur 31 Gramm ist Sie ultra leicht, ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit einzugehen und die eisengraue Farbe sorgt für einen stilvollen Touch.
Erstaunliche Speicherkapazität Der ESD265C von Transcend bietet bis zu 2 TB Speicherkapazität, sodass Sie große Mengen an Dateien transportieren können. Ob im Büro oder unterwegs, Sie müssen sich nie wieder Gedanken über den Zugriff auf hochauflösende Fotos, 4K-Videos und andere wichtige Dateien machen!
Unterstützung mehrerer Geräte für mehr Flexibilität Der ESD265C von Transcend kann mit mehreren Geräten und Betriebssystemen verwendet werden, darunter Windows, macOS, iOS, iPadOS und Android. Es bietet ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und eine besonders große Kapazitätserweiterung für PCs, Laptops, Tablets, Smartphones und sogar Spielekonsolen. Die unglaubliche Vielseitigkeit macht es zu einer bequemen und effizienten Option für alle, die ihren Stauraum erweitern möchten.
Typ-A- und Typ-C-Kabel im Lieferumfang enthalten Der ESD265C von Transcend wird mit einem USB-Typ-C-Kabel und einem USB Typ-C auf Typ-A-Kabel geliefert, um Geräte mit der USB-Typ-C- oder USB-3.2-Schnittstelle zu unterstützen.
Extremer Schutz, erweiterte Sicherheit Die Speichergeräte von Transcend bieten exklusive Sperr- und Sicherheitsfunktionen, die sowohl auf Windows- als auch auf Android-Systemen funktionieren. Mit der Transcend Elite-Software können Sie Ihr gesamtes Laufwerk und die darin enthaltenen Dateien mit Passwörtern schützen und so den hohen Standard der Informationssicherheit erfüllen. Darüber hinaus implementieren unsere Speichergeräte den robusten 256-Bit-Advanced Encryption Standards (AES), der Daten auf Hardwareebene zuverlässig schützen. Dieser Verschlüsselungsprozess bleibt unabhängig von Betriebssystemen oder Programmen, was die Sicherheit erhöht und die Entschlüsselung erschwert. Features: Speicherkapazität: 2 TB Typ-A- und Typ-C-Kabel im Lieferumfang enthalten Verbindungsschnittstelle: USB 10Gbps Flash-Typ: 3D NAND Flash Lesegeschwindigkeit (max.): Bis zu 1050 MB/s Schreibgeschwindigkeit (max.): Bis zu 950 MB/s Hinweise: Da das Produkt Daten mit sehr hoher Geschwindigkeit überträgt, kann es sich dabei deutlich erhitzen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktionalität der SSD. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 7.5 mm | Höhe: | 33.6 mm | Farbe: | grau | Breite: | 81.4 mm | Schreiben (max.): | 950 MB/s | Gewicht: | 31 g | Speicherkapazität: | 2 TB | Schnittstellen: | USB-C® | Herstellerfarbe: | Iron Gray | Serie: | ESD265C | Formatiert für: | Windows + MacOS + Linux + Android | Produkt-Art: | Externe SSD | Lesen (max.): | 1050 MB/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 2tb, external hdd, ssd festplatte extern, Transcend, SolidStateDisc, Solid State Disc |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 142,82* | € 178,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 144,11* | € 179,66* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 146,10* | € 181,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,44* | € 191,65* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,94* | € 216,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|