Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-20157 Kabellos Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz Ergonomisch, Geteilte Tastatur, Hotk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A748543
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-20157
EAN/GTIN:
     4016032463900
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die ergonomische Tastatur von DIGITUS® unterstützt eine natürliche Handhaltung und beugt dadurch Fehlhaltungen und damit verbundene Risiken wie z. B. Karpaltunnelsyndrom, RSI-Syndrom oder Sehnenscheidenentzündung vor. Gestützt werden die Hände zusätzlich durch die Handballenauflage im vorderen Bereich, sodass die Handgelenke nicht zu stark gebeugt werden. Neben den ergonomischen Eigenschaften bietet die Tastatur auch zahlreiche technische Features wie die 18 Hotkey-Tasten mit denen Sie per Knopfdruck schnell auf gewünschte Anwendungen zugreifen oder Multimedia-Anwendungen steuern können (nur Windows). Die Tastatur lässt sich über Entfernungen bis zu 10 m betreiben. Die integrierten LED-Anzeigen informieren Sie über den Zustand der Umschalttaste, Nummernblock-Sperre oder Batteriezustand. Tun Sie Ihren Handgelenken etwas Gutes und nutzen Sie die ergonomische Tastatur von DIGITUS®.

Features:
Beugt einseitigen Belastungen von Händen und Gelenken vor (RSI)
Kabellose 2,4 GHz-Technologie mit Nano-USB-Empfänger
18 Multimediatasten für den Schnellzugriff auf gängige Software und Funktionen
Bis zu 10 m Reichweite, ideal für Konferenzräume und Präsentationen
Arbeiten im 10-Fingersystem ohne Ermüdungen und Schmerzen
Geringer Energieverbrauch
Einstufig höhenverstellbar
Nano-USB-Empfänger kann im Batteriefach verstaut werden
Lieferumfang:
USB Nano-Empfänger + QIG
Weitere Informationen:
Tiefe:
520 mm
Höhe:
38 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
235 mm
Passend für:
iMac + iMac Pro + iMac Retina 5K + Mac mini + Mac Pro + MacBook + MacBook 12" + MacBook 13
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Gewicht:
902 g
Übertragungsart:
Kabellos
Passend für Apple-Gerätetyp:
iMac + Mac mini + MacBook + MacPro
Unterstützte Betriebssysteme:
Linux + macOS + Windows
Schnittstellen:
USB-A
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Ergonomisch + Geteilte Tastatur + Hotkey Funktion
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
2x Mignon-Batterie AA (optional)
Produkt-Art:
Tastatur
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,83*
€ 26,64*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,74*
€ 26,65*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,24*
€ 27,23*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,66*
€ 27,59*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,88*
€ 30,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.