| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-A750153 Herst.-Nr.: CR-1000 V2 ARGB EAN/GTIN: 6970620553283 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistungsfähiger CPU-Kühler mit einem Turm 4 Heatpipes 1x PWM-Lüfter 220 W TDP Features: Leistungsfähiger CPU-Kühler mit einem Turm 4 Heatpipes 1x PWM-Lüfter 220 W TDP Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 120 mm | Höhe: | 154 mm | Breite: | 71 mm | Gewicht: | 762 kg | Sockel: | AMD AM4 + AMD AM5 + Intel® 1700 + Intel® 1200 + Intel® 1151 + Intel® 1151v2 + Intel® 1155 | Drehzahl (max.): | 1500 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 32 dBA | Produkt-Art: | CPU-Kühler mit Lüfter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |