Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hifonics TDA-250R Auto-Subwoofer aktiv 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A756622
Hersteller:
     Hifonics
Herst.-Nr.:
     TDA-250R
EAN/GTIN:
     4251476400719
Suchbegriffe:
Subwoofer
hifonics subwoofer
subwoofer
Die dualen Bassreflex-Modelle der TITAN TD Serie sind auch als leistungsstarke Aktiv-Subwoofer-Systeme erhältlich. Die stabilen Gehäuse mit Innenraum-Verstrebungen liefern mit dem integrierten und sehr gut ausgestatteten Class D-Verstärker tiefe und gleichzeitig druckvolle Bässe. Wie auch die passiven Versionen gefallen die Boxen mit ihren Chrom-Schutzbügeln, der folierten Front im Carbon-Look und dem hochwertigen Logostick.


Features:
Aktiv Dual 25 cm Subwoofer
extrem Subwooferpegel
300 W RMS Digital Verstärker
Subsonic Filter
Bass-Boost
Phasenschalter
High Level Input
Auto Turn On
Bass Pegel Fernbedienung
Lieferumfang:
Basspegel Fernbedienung mit 5m Kabel + abnehmbarer Stromstecker + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
360 mm
Höhe:
320 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
770 mm
Gewicht:
22 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Belastbarkeit Musik (max.):
600 W
Belastbarkeit RMS:
300 W
Frequenzbereich:
15 - 150 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer aktiv
Weitere Suchbegriffe: Hifonics, Subwoofergehäuse, subwoofergehaeuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 239,13*
€ 340,56*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 306,12*
€ 340,57*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 456,09*
€ 506,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,56*
€ 405,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,90*
€ 402,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,22*
€ 321,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,50*
€ 311,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,13*
€ 284,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.