Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hifonics TS-200R Auto-Subwoofer passiv 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A756642
Hersteller:
     Hifonics
Herst.-Nr.:
     TS-200R
EAN/GTIN:
     4251476400788
Suchbegriffe:
Basslautsprecher Leergehäuse
Subwoofer
hifonics subwoofer
subwoofer
Die TITAN TD/TS Modelle mit 20, 25 und 30 cm großen Woofern und Bassreflex-Gehäusen, sind als Single- und Dual-Version erhältlich und komplett aus MDF gefertigt. Eine höhere Stabilität wurde durch Innenraum-Verstrebungen erreicht und die neuen TITAN Tieftöner liefern solide und bassstarke Pegel. Eine sehr leistungsstarke Schwingspule treibt die verstärkte Injection-PP Membran präzise an und sorgt so für einen tiefen und gleichzeitig druckvollen Bass. Auch optisch überzeugen die Subwoofer-Systeme: Die Chrombügel sorgen nicht nur für eine gefällige Optik, sondern auch für den nötigen Schutz des Tieftöners. Die Frontblende wurde in einem sehr edlen Carbon-Look foliert und der Bezug zusätzlich mit dem Hifonics Logo bestickt.
Features:
20 cm Subwoofer
extrem Subwooferpegel
Carbon-Look
Bassreflex
4 Ohm
400 Watt max.
Chrom Bügel
Weitere Informationen:
Tiefe:
310 mm
Höhe:
290 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
340 mm
Gewicht:
8.6 kg
Belastbarkeit Musik (max.):
400 W
Belastbarkeit RMS:
200 W
Impedanz:
4 Ω
Frequenzbereich:
25 - 200 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schalldruck:
86 dB
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer passiv
Weitere Suchbegriffe: 04251476400788, Hifonics, Subwoofergehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 75,84*
€ 188,23*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,74*
€ 188,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.