Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMD Skyline 5G Smartphone 256 16.6cm (6.55 Zoll) Schwarz Android™ 14 Dual-SIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A757092
Hersteller:
     HMD
Herst.-Nr.:
     HQ50200045XB0
EAN/GTIN:
     6438409096715
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Überwinde alle Grenzen mit dem HMD Skyline.
Wenn du denkst, dass du schon jedes Handy-Design gesehen hast, kommt das HMD Skyline und sorgt für frischen Wind.

Es ist außergewöhnlich im äußeren als auch im inneren. Und Dank der leistungsstarken Kameras werden deine Aufnahmen buchstäblich abheben.

Design
Es sieht gut aus, verdammt gut. Man kann ganze Absätze darüber schrieben, wie gut das HMD Skyline aussieht, aber wir sind der Meinung, dass die Bilder für sich selbst sprechen.

50-MP Selfie-Kamera
Sei gut zu deinem Selfie. Die 50-MP-Frontkamera mit Autofokus und Eye-Tracking sorgt dafür, dass deine Selfies scharf aussehen. Und das ist noch nicht alles: Mit den Selfie-Gesten kannst du mit einer einfachen Handbewegung einen Selfie machen. Magisch.

108-MP Rückseitige Kameras
Keine Aufnahme, für die du nicht bereit bist. Die 108-MP-Hybrid-OIS-Dreifach-Rückseitenkamera bietet viele kreative Möglichkeiten. Der Porträtmodus ermöglicht atemberaubende 50-mm-Aufnahmen mit natürlichem Bokeh-Effekt. Wie man ihn von der Spiegelreflexfotografie kennt. Oder geh einfach mit dem 4fach-Zoom noch näher heran. Bist du wegen der Landschaft hier? Mit dem 0,5fach-Ultraweitwinkel-Modus kannst du Sie mit auf das Bild nehmen. In jedem Fall nutzt Capture Fusion die Leistung der großen rückwärtigen Hauptkamera, um ein Maximum an Details hinzuzufügen.

Batterie
Es gibt Batterien, und es gibt Batterien.Hast du schon einmal bemerkt, dass der
Akku deines Telefons nicht mehr das ist, was er einmal war? Das liegt daran, dass Batterien mit der Zeit verschleißen. Aber nicht alle Akkus sind gleich. Das HMD Skyline hält bis zu 47 Stunden - und wir haben den Akku 800-mal vollständig entladen und wieder aufgeladen, bevor sich seine Kapazität merklich verändert hat. Aber wenn Du an diesen Punkt kommst, mach Dir keine Sorgen – tausch Ihn mit der Gen2 Reparaturfunktion einfach schnell zu Hause aus.

Entertainment
Langeweile - Deine Tage sind gezählt. Alles, von kurzen Reels bis hin zu anspruchsvollen Spielen, erhält die Farbe und Klarheit, die es verdient. Die Stereolautsprecher sorgen für einen großartigen Klang, während das helle POLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und HDR10-Videowiedergabe aufwartet. Das Herz von allem ist ein Snapdragon® 7s Gen 2-Chipsatz, der für hohe Leistung und reibungsloses Multitasking sorgt.

iFixit Selbstreparatur
HMD Gen2
Schluss mit einem zerbrochenen Display, die einem den ganzen Tag vermiesen. Die meisten von uns kennen das Gefühl, wenn ein Handy herunterfällt und das Display zerspringt. Ehrlich gesagt, ist das ziemlich ätzend. Aber mit dem HMD-Skyline ist das keine große Sache. Das liegt daran, dass es mit der HMD-Gen2- Reparierfunktion ausgestattet ist. Das bedeutet im Grunde, dass wir etwas, das schon einfach war, noch einfacher gemacht haben. Nimm einfach die hintere Abdeckung ab, und schon bist du dabei. Danach die farblich markierten Schrauben entfernen und schon ist der Austausch des Bildschirms, des Akkus oder des Ladeanschlusses ein Kinderspiel.Der Social Detox Modus Ruhe, wann immer du Ruhe haben möchtest.
Wir können nicht alle Hintergrundgeräusche in deinem Leben abstellen. Aber wir können dir bei einigen davon helfen. Aktiviere den Social Detox Modus, und das HMD-Skyline blockiert die Benachrichtigungen von all deinen sozialen Anwendungen. Keine Sorge, du wirst wieder da sein, wenn du den Modus ausschaltest. Bis dahin, genieße die Zeit in der realen Welt.
Features:
16.6 cm (6.55 Zoll) Display, 2160 x 1440 Pixel
Octa Core Prozessor (8 x 2.4 GHz)
256 interner Speicher (microSD Karte)
Android™ 14
Weitere Informationen:
Höhe:
159.84 mm
Farbe:
schwarz
Auflösung Hauptkamera:
108 Megapixel
Breite:
75.66 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
209.5 g
Display (Zoll):
6.55 Zoll
Display-Auflösung:
2160 x 1440 Pixel
Auflösung Frontkamera:
50 Megapixel
Akku-Kapazität:
4600 mAh
Bluetooth® Version:
5.0
Bluetooth®:
Ja / Ja
Betriebssystem (Version):
Android™ 14
Modell:
Skyline
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
16.6 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Handy-Besonderheiten:
IP54 + mit NFC
Display-Auflösungsmodus:
Full-HD+
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphones android, smartphone, 6 zoll handy, HMD, Skyline, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 356,83*
€ 418,84*
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 422,01*
€ 491,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 446,78*
€ 524,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,60*
€ 624,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,83*
€ 590,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 495,01*
€ 589,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,56*
€ 569,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,05*
€ 556,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,78*
€ 531,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.