Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A757632 Herst.-Nr.: M825 EAN/GTIN: 4032153008257 |
| |
|
| | |
| Überall dort Schach spielen, wo keine Steckdose in der Nähe ist! Geeignet für alle Millennium Schachcomputer mit 9V Stromversorgung und viele alte Mephisto Geräte.
Perfekt für Garten & Balkon, Camping und alle Orte, an denen keine Steckdose in direkter Nähe ist. Das praktische Akkupack eignet sich für die Millennium Schachcomputer und Zubehörteile mit 9V Stromversorgung: M820, M822, M823, M824 und M830. Zum Laden verwenden Sie einfach den mitgelieferten Adapter Ihres Schachcomputers.
Der ChessVolt garantiert viele Stunden Spielzeit unabhängig vom Stromnetz. Verbinden Sie Ihren Schachcomputer einfach mit dem mitgelieferten Kabel. Perfekt für Garten & Balkon, Camping und alle Orte, an denen keine Steckdose vorhanden ist. 4 LEDs zeigen den Ladezustand an. Features: Mehr als 8.5 Stunden Spielzeit 12000 mAH Kapazität LED Ladezustandsanzeige Hinweise: Dieser Artikel ist Zubehör und darf nur mit den Schachcomputer-Modellen M820, M822, M823, M824 und M830 betrieben werden. Nicht öffnen, nicht modifizieren, nicht abdecken. Vor Nässe, Feuchtigkeit, Hitze (z.B. direkter Sonneneinstrahlung, Heizkörper) schützen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Schachcomputer Akkupack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku packs, Millennium, ChessVolt, Spielekonsole, Spiel Konsole |
| | |
| |