Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Millennium The King Performance Schachcomputer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A757682
Hersteller:
     Millennium
Herst.-Nr.:
     M830
EAN/GTIN:
     4032153008301
Suchbegriffe:
Schachspiel
schachspiel
Der Schachcomputer für Ästheten. Mit Echtholz-Rahmen, Holzfiguren und 81 LEDs zur Zuganzeige.
Online-fähig via ChessLink-Modul & -App.
Mit diesem Schachcomputer spielen Sie wie ein König! Der neue The King Performance enthält das legendäre Schachprogramm The King von Johan de Koning.

Mit seinem klassischen, harmonischen Design im 40 cm Echtholzrahmen hat er die perfekte Größe für das Spiel zu Hause. Die handgefertigten Echtholzfiguren runden den hochwertigen Eindruck optimal ab. Das Schachbrett in Holzoptik bietet mit 81 LEDs zur Zuganzeige und einer komplett neu entwickelten Drucksensor-Technologie höchst komfortablen Spielspaß. Mit The King Performance spielen Sie klassisches Schach oder die beliebte Spielvariante Chess960 (Fischer Random Chess) nach den offiziellen FIDE Regeln.

Neue Features ab Version 2020 2.61/1.40
Mit dem kostenfreien Feature-Update von 2020 wird The King Performance noch vielseitiger: Das Gerät bietet nun 4 adaptive Spielstufen, die sich flexibel an Ihre Fähigkeiten anpassen. Auf der Einstiegsstufe „Spiele & Siege“ haben auch Schachneulinge Spaß beim Spielen mit dem Computer, hier ist er leicht zu besiegen. Dazu gibt es die neuen ELO-Levels, bei denen Sie eine ungefähre Einschätzung Ihres eigenen Ratings erhalten. Der Computer erlaubt es fortan, bis zu 9 Spiele abzuspeichern. Auch ist er nun in der Lage, die Partie aufzugeben oder ein Remis anzubieten. Die neue Einteilung des Menüsystems in einen Komfort- und einen Experten-Modus ist hilfreich, um sich leicht in der umfangreichen Funktionsausstattung zurecht zu finden. Ein weiteres Feature: die Helligkeit der LEDs lässt sich ab sofort in mehreren Stufen perfekt auf die Umgebungshelligkeit abstimmen.

Online Schach spielen
Mithilfe des ChessLink-Moduls und der kostenfreien ChessLink App können Sie online auf dem Lichess Server spielen, und zwar direkt auf dem Sensorschachbrett gegen Millionen Gegner auf der ganzen Welt! Die Züge Ihres Gegners werden höchst komfortabel durch die Brett-LEDs angezeigt.
Features:
Echtholz-Rahmen
Holzfiguren
81 LEDs zur Zuganzeige
Lieferumfang:
Premium-Echtholzfiguren enthalten, Figuren-Säckchen enthalten, Kabel zum ChessLink enthalten, Netzteil enthalten
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Höhe:
20 mm
Farbe:
braun
Breite:
400 mm
Herstellerfarbe:
Holz
Produkt-Art:
Schachcomputer
Weitere Suchbegriffe: Millennium, The King Performance, Spielekonsole, Spiel Konsole
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 301,14*
€ 353,43*
Frei Haus
ab € 349,39*
€ 408,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 351,46*
€ 408,01*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 352,94*
€ 412,76*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 614,29*
€ 683,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,01*
€ 485,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,69*
€ 480,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,18*
€ 447,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,09*
€ 439,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,46*
€ 418,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.