Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex RT700 Etiketten-Drucker Drucker USB 2.0, RS232, RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A804783
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-RT700
EAN/GTIN:
     4040329200190
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Ein moderner 4-Zoll Desktopdrucker für den leichten bis mittleren Mehrzweckeinsatz.
Features:
4" TT Drucker
Kompakter, leistungsstarker Desktopdrucker
Mit Ethernet, USB 2.0, RS232 als Standard
Für noch mehr Flexibilität und Leistung
Kalibrationsknopf am Gehäuse
Lieferumfang:
inkl. Netzteil und USB Kabel, Quick Start Guide, sowie Testetiketten und Testfarbband
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Netzwerk:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker
Gewicht:
2.4 kg
Drucktechnik:
Thermodirekt + Thermotransfer
Schnittstellen:
USB 2.0 + RS232 + RJ45
Ausführung:
Schwarz-Weiß
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
127 mm/s
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung (Details):
100 - 240 V
Druck-Auflösung:
203 x 203 dpi
Produkt-Art:
Etiketten-Drucker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 275,36*
€ 330,50*
Lager 615
Frei Haus
ab € 267,28*
€ 331,65*
€ 4,50*
ab € 295,72*
€ 350,86*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 307,00*
€ 362,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,65*
€ 394,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,36*
€ 372,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,40*
€ 367,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,60*
€ 338,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,25*
€ 332,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,28*
€ 318,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.