Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyon Smart 24 XT LED-TV 60.96cm 23.6 Zoll EEK F (A - G) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A843422
Hersteller:
     DYON
Herst.-Nr.:
     D800177
EAN/GTIN:
     4260552542311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der DYON SMART 24 XTkombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik, Konnektivitätund Effizienz. Mit der intuitivenBedienbarkeitnutzen Sie kinderleicht die bereits vorhandenen Apps (Amazon Prime, Netflix, Youtube,Facebook, Twitteruvm.). Die übersichtliche Menüführung ist für denDYON SMART 24 XTeine Selbstverständlichkeit.HbbTVermöglichtes Ihnen mitnureinem Klick auf die rote Taste programmbegleitende Infos, wie bspw. Texte, hochauflösende Bebilderungen, Videos oder Dienste, abzurufen. Mittels ARD-ZDF-MediathekgreifenSie auf verpasste Filme oder Serien zu, sofern diese vom jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellte werden.Die Netflix-Taste, oder die Prime Video Tasteauf Ihrer Fernbedienung verbindet Sie mit dem gleichnamigen Streamingdienst.BrillanteFarben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der imDYON SMART 24 XTintegrierte Triple-Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Dabei liefert der DYON SMART 24 XTje nach Empfangsart immerdas bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay-TV-Programmen verfügt derDYON SMART 24 XTüber eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.
Features:
Bilddiagonale: 60.96 cm (23.6 Zoll)
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Empfang: DVB-S2, DVB-C (Kabel), DVB-T (Antenne), DVB-T2 (Antenne)
Energieeffizienzklasse: F (A - G)

Aufnahmefunktion: Nein
Lieferumfang:
DYON SMART 24 XT + Fernbedienung (inkl. Batterien) + Anleitung
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Höhe:
365 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
549 mm
Bildformat:
16:9
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
67 mm
Gewicht:
2.1 kg
Display (Zoll):
23.6 Zoll
Hersteller:
Dyon
Bildschirmauflösung:
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Anzahl USB:
2 x
Helligkeit:
150 cd/m²
Display (cm):
59.9 cm
Aufnahme-Funktion:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
3000 : 1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
327 mm
Empfang:
DVB-S2 + DVB-C (Kabel) + DVB-T (Antenne) + DVB-T2 (Antenne)
Display-Technologie:
LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 123,19*
€ 160,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 125,45*
€ 160,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.