Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 49 BD LED Smartphone Licht Anzahl LEDs=49


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A865032
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004641
EAN/GTIN:
     4007249046413
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Kameraleuchte

Features:
für eine perfekte Ausleuchtung sowohl in der Smartphone- wie auch in der klassischen Fotografie und Videografie
LED-Leuchte
ultraleichte, formschöne Flächenleuchte mit 49 High-End-LEDs für schattenfreie Motivausleuchtung bei Video- und Fotoaufnahmen mit Smartphone oder Kameras sowie Nah- und Makrofotografie
optimale Beleuchtung bewirkt eine gleichmäßige, schattenfreie Aufnahme
für digitale Video- und Fotokameras mit Standardblitzschuh
Befestigung am Standardblitzschuh der Kamera sowie auf einem Stativ mithilfe des integrierten 1/4"-Gewindes
mit Dimmer-Regelung
mit integriertem 1/4"-(6,4 mm)-Anschlussgewinde für externe Leuchtenplatzierung auf einem Stativ
perfekte Lichtquelle für Blogger und Vlogger, ideal für unterwegs
unkompliziert in der Handhabung, kein aufwändiges Studio-Equipment nötig
für scharfe, klare und detailreiche Aufnahmen
auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen schöne Fotos
kein Aufladen notwendig, funktioniert mit zwei
Lieferumfang:
1 LED-Leuchte
1 Smartphonehalterung
2 Batterien AA Mignon
Weitere Informationen:
Höhe:
8 cm
Länge:
3 cm
Breite:
6.5 cm
Gewicht:
115 g
Anzahl LEDs:
49
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Farbtemperatur min.:
6000 K
Produkt-Art:
LED Smartphone Licht
Weitere Suchbegriffe: Videolampe, Videoleuchte, feuchtraumlampe led, led feuchtraumleuchte, kameraleuchte hama, 04057766269048, 04007249046413, Hama, 49 BD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,69*
€ 27,35*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 19,76*
€ 27,36*
4 Tage
391
€ 4,99*
ab € 21,04*
€ 29,19*
€ 3,50*
ab € 34,68*
€ 46,67*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 37,01*
€ 49,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,22*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,36*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 49,62*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,20*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,67*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 96,64*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,70*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,56*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,11*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,86*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,49*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 25,76*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 53,63*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,76*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.