| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A882172 Herst.-Nr.: SY-4532680 EAN/GTIN: 4064161074207 |
| |
|
| | |
| Die Tastatur ist mit einem Nummernblock ausgestattet und verfügt über 19 Multimedia-Funktionstasten mit Abkürzungen zu den am häufigsten verwendeten Windows-Funktionen. Die flachen Tasten mit weichem Tastenanschlag ermöglichen ein geräuscharmes, komfortables Tippen. Features: Ultraflaches Design 19 Multimedia-Funktionstasten Bis zu 10 Meter Funkreichweite Plug and Play - ein USB-Empfänger für Tastatur und Maus Lieferumfang: Tastatur + Maus + 1 x AA-Batterie + 2 x AAA-Batterie + Handbuch. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 119.6 mm | Höhe: | 19.3 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Breite: | 109.8 mm | Tastaturlayout: | Deutsch, QWERTZ | Gewicht: | 656 g | Übertragungsart: | Kabellos | Geeignet für (Eingabegeräte): | Linkshänder + Rechtshänder | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Schnittstellen: | USB 2.0 | Eingabegeräte-Besonderheiten: | Multimediatasten | Herstellerfarbe: | Schwarz | Stromversorgung: | 2x Micro-Batterie AAA (enthalten) | Produkt-Art: | Nummernblock, Maus-Set | Sensor: | Optisch | Sensor-Auflösung: | 800 + 1200 + 1600 dpi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, maus mit tastatur bluetooth, maus mit tastatur, Sygonix Connect, SC-KMC-200, Desktop Set, Desktop Combo |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,43* | € 52,05* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,05* | € 52,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|