Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5925F/1933 Doppelseitiges Klebeband Schwarz (L x B) 33m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A887082
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5925F/1933
EAN/GTIN:
     4054596735668
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.
Features:
Schwarz
(L x B) 33 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Typ:
5925F/1933
Material (Details):
Acrylic
Temperaturbereich:
+149 °C (max)
Dicke:
0.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.6 mm
Max. Temperatur:
+149 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 88,72*
€ 121,76*
Lager 615
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,01*
€ 123,57*
14 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,92*
€ 124,13*
22 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 99,41*
€ 126,17*
1 Tag
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,23*
€ 127,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.