Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 40261910 Doppelseitiges Klebeband Weiß (L x B) 10m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A887672
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     40261910
EAN/GTIN:
     5313437505129
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband bestehend aus einem offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff. Es eignet sich ideal zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innenbereich wie z.B.Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten, Embleme, Verkleidungen, Displays, Dekorteile usw. Die Offenzelligkeit dieser Produkte ermöglicht die Luft-, Gas und Feuchtigkeitszirkulation. Ideal bei Anwendungen, bei denen hohe Scherfestigkeit, Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit verlangt wird.
Features:
Weiß
(L x B) 10 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
braun
Breite:
19 mm
Typ:
40261910
Material (Details):
Hochtemperatur-Acrylatklebstoff 100
Trägermaterial:
Urethan
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,09*
€ 28,82*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,24*
€ 29,81*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,84*
€ 32,11*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 35,12*
€ 47,78*
6 Tage
61
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,29*
€ 64,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.