Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 9281216 9281216 Doppelseitiges Klebeband Weiß (L x B) 16.5m x 12.7mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A889222
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9281216
EAN/GTIN:
     0021200627750
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Der Klebstoff-Film ohne Träger 3M™ 928 mit doppelseitigem Papiervliesklebeband mit stark- und schwachklebender Seite ist besonders für wiederlösbare Verklebungen geeignet.
Features:
Weiß
(L x B) 16.5 m x 12.7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
16.5 m
Farbe:
weiß
Breite:
12.7 mm
Typ:
9281216
Material (Details):
Medium-firm Acrylic Pressure Sensitive
Temperaturbereich:
-40 - +49 °C °C
Trägermaterial:
Papier
Dicke:
0.05 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.05 mm
Max. Temperatur:
+49 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,32*
€ 9,09*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,34*
€ 9,10*
11 Tage
unbekannt
72
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,18*
€ 11,33*
22 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,75*
€ 11,36*
14 Tage
unbekannt
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.