Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4905F196 Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 66m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A889232
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4905F196
EAN/GTIN:
     4001895593963
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. Die Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Transparenz aus.
Features:
Transparent
(L x B) 66 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Breite:
19 mm
Typ:
4905F196
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,20*
€ 172,50*
1 Tag
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,16*
€ 172,51*
11 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 130,30*
€ 174,38*
14 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,81*
€ 176,66*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 146,38*
€ 179,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.