Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 57025033 Markierungsklebeband Schwarz, Gelb (L x B) 33m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A889262
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     57025033
EAN/GTIN:
     0021200045851
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
Gefahrenmarkierungsband
Weich-PVC Band, gelb/schwarz gestreift. Zur Markierung von Gefahrenzonen im Innenbereich. Sehr gute Beständigkeit.
Features:
Schwarz, Gelb
(L x B) 33 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
50 mm
Typ:
57025033
Material (Details):
Rubber
Temperaturbereich:
+4 - +77 °C °C
Trägermaterial:
Vinyl
Dicke:
0.14 mm
Reißkraft:
260 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Materialstärke:
0.14 mm
Max. Temperatur:
+77 °C
Min. Temperatur:
+4 °C
Produkt-Art:
Markierungsklebeband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,29*
€ 45,06*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 33,29*
€ 45,07*
11 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 43,46*
€ 53,41*
22 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 6,95*
ab € 48,24*
€ 53,44*
14 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,50*
€ 53,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,00879* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.