Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 9261933 926/19X33 Transfer-Klebeband Transparent (L x B) 33m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A889272
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     926/19X33
EAN/GTIN:
     5010027728578
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Klebstoff-Film ohne Träger mit transparentem Klebefilm und sehr hoher Klebkraft, auch auf niederenergetischen Werkstoffen. Extrem hohe Temperaturbeständigkeit, sehr gute Beständigkeit gegen Lösemittel- und UV-Einwirkung.
Features:
Transparent
(L x B) 33 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
transparent
Breite:
19 mm
Typ:
9261933
Material (Details):
Hochleistungs-Acrylatklebstoff 350
Dicke:
0.13 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.13 mm
Produkt-Art:
Transfer-Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,68*
€ 32,60*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,90*
€ 36,82*
11 Tage
unbekannt
48
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,60*
€ 38,08*
22 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 6,95*
ab € 31,82*
€ 38,20*
14 Tage
unbekannt
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,65*
€ 38,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.