Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecomed CM-20E Ringlicht mit Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A908873
Hersteller:
     Ecomed
Herst.-Nr.:
     23603
EAN/GTIN:
     4015588236037
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
foto ringleuchten
Der Selfie-Spiegel mit LED Beleuchtung hilft das Gesicht aufzuhellen und das Umgebungslicht für eine perfekte Selfie- oder Videoaufnahme zu verbessern. Sehr benutzerfreundlich mit 36 LED-Leuchten. Wiederaufladbar.
Features:
3 Einstellungen für die Lichtanzeige (warmes Licht, kaltes Licht, natürliches Licht)
Klein und leicht zu tragen
Geeignet für Smartphones, Tablets und Laptops
Lieferumfang:
Selfie Spiegel mit LED
USB-C Kabel
Gebrauchsanweisung
Hinweise:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Durchmesser:
90 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Anzahl Leuchtmittel:
36
Produkt-Art:
Ringlicht
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, Ecomed, CM-20E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.