Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR-ZX310 On Ear Kopfhörer kabelgebunden Weiß Faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony MDR-ZX310
Sony MDR-ZX310
Sony MDR-ZX310
Artikel-Nr.:
     615IT-A966051
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRZX310W.AE
EAN/GTIN:
     4905524942149
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Ein echter Allrounder: Zusammenfaltbares Design, für alle Musikgenres geeignet und in verschiedenen Farben erhältlich.
Features:
30-mm-Neodym-Treiber für leistungsstarken, ausgewogenen Klang
Gepolsterte Ohrmuscheln für angenehmen Tragekomfort
Leichtes, faltbares Design für ein hochmobiles Musikerlebnis
Weitere Informationen:
Anschluss:
3.5 mm Klinke
Farbe:
weiß
Kabellänge:
1.20 m
Impedanz:
24 Ω
Frequenzbereich:
10 - 24.000 Hz
Herstellerfarbe:
Weiß
Schalldruck:
98 dB
Trageart:
On Ear
Kopfhörer-Besonderheiten:
Faltbar
Übertragungsart:
kabelgebunden
Produkt-Art:
On Ear Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Sony Headsets, headset sony xperia, computer headset, 04905524942149, Sony, MDR-ZX310
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,42*
€ 18,72*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 13,75*
€ 19,16*
1
€ 5,00*
ab € 13,73*
€ 19,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,50*
€ 20,14*
2 Tage
10
1
€ 3,51*
ab € 14,65*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.