Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 13084F5000-E RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/UTP 5m Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C009402
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     13084F5000-E
EAN/GTIN:
     4251394639918
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
RJ45 Patchkabel für Industrie und Außenanwendungen, geschirmtes Cat.5e, Class EA RJ45 Patchkabel, Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1, getestet: Channel-Link bis 500 MHz, für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 40m geeignet , besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, Robustes und abriebfestes Kabel für die Industrieanwendung, wie im Maschinen- und Anlagenbau. Ebenfalls geeignet für die Verlegung im Freien, Einhaltung der VDE-AR-N 4100:2019-04 (6KV Stoßspannungsprüfung nach DIN EN 60664-1) bei Verlegung in Zählerplatz und Elektroverteilern, Kabeltyp: S/UTP 4x2xAWG24/7, Kabelmantel LSHF (FRNC) PUR, schwarz, Das Kabel ist für wiederholte bewegte Anwendung (Schleppkette) konstruiert. Getestet mit einem Biegeradius von 100mm und einer Beschleunigung von 4m/s² wurden 3 Mio. Zyklen bei Raumtemperatur erreicht.zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, UV, Öl beständig , Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE), für IoT, M2M, IoT, HDBaseT, Industrie 4.0, Multimedia, Breitband-Video geeignet, Knickschutztülle umspritzt , deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel, sehr kurze Knickschutztülle
Features:
Patchkabel 6kV Flex500
Outdoor 5,0 m schwarz
Lieferumfang:
Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 5,0 m schwarz
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
4x2xAWG24/7
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 5e 5m schwarz, patch kabel, patch-kabel 5m, Metz Connect, ethernetkabel, patchkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 23,77*
€ 30,66*
€ 5,46*
ab € 23,99*
€ 30,92*
€ 4,99*
ab € 24,06*
€ 30,98*
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 31,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,40*
€ 33,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.