| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-C018702 Herst.-Nr.: 019367 EAN/GTIN: 4045914193673 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Komplett-Lampenset 8-teilig für Scheinwerfer-, Abblend-, Blink- und Bremslicht, Schlussleuchte sowie Sicherungen gehören in jedes Handschuhfach. 1 x H7 55W 1 x P21/5W, 1 x P21W, 1 x R5W, 1 x W5W. Je 1x Flachsicherung 10A, 15A, 20A Prüfzeichen: E-Zulassung Features: Komplett Lampenset Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: | R37 | Sockel: | PX26d + BAY15D + BA15s + BAY9s + W2.1x9.5d | Leistung (Kfz-Leuchtmittel): | 55 W + 5 W + 21 W | Bauart (Kfz-Leuchtmittel): | H7 | Betriebsspannung: | 12 V | Produkt-Art: | Halogen Leuchtmittel Ersatzlampenbox |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BAY9s, Sockel BAY9s, Autolampen H7, H7-Lampen, Sockel H7, Scheinwerfer, Leuchtmittel BA15s, Sockel BA15s, Leuchtmittel Px26d, Sockel PX26d, Autolampen W2.1x9.5d, Leuchtmittel W2,1x9,5d, Sockel W2,1x9,5d, W2.1x9.5d-Lampen, scheinwerfer, IWH, H7 / 8-Teilig, Ersatzbirnen, Ersatzbirnchen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 3,83* | € 6,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 3,89* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 10,32* | € 12,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|