Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0167 Tastaturablage Multi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C029671
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0167
EAN/GTIN:
     4052792046984
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
Ergonomisches Mauspad
Das ultradünne Mauspad von LogiLink kann auf verschiedene Arten verwendet werden und kann überallhin mitgenommen werden. Legen Sie es einfach als Schutz zwischen Bildschirm und Tastatur in Ihr Notebook, verwenden es als typisches Mousepad oder sogar als Reinigungstuch für Ihren Bildschirm.
Features:
Drei Funktionen: Mauspad, Reinigungstuch, Monitorschutz
Ultradünnes und langlebiges Design
Rutschfeste Basis für maximale Griffigkeit
Kompatibel mit optischen und Lasermäusen
Weitere Informationen:
Tiefe:
130 mm
Farbe:
mehrfarbig
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
305 mm
Herstellerfarbe:
Multi-Color
Produkt-Art:
Tastaturablage
... > PC > PC-Zubehör > Mauspads
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
256
1
€ 9,90*
ab € 0,66*
€ 1,11*
1
€ 5,00*
ab € 0,67*
€ 1,13*
1
€ 6,78*
ab € 0,73*
€ 1,28*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,99*
ab € 1,04*
€ 2,47*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 93,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.