Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G Etiketten Rolle Kompatibel ersetzt DYMO 11352, S0722520 54 x 25mm Papier Weiß 500 St. Perma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C029811
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     15561
EAN/GTIN:
     6934974117997
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten
Features:
100% kompatible Rollenetiketten
Rolle mit 500 Etiketten
Etikettenformat 25 x 54 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Ausführung:
Kompatibel
Form:
Rechteckig
Schriftfarbe:
Schwarz
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
25 mm
Ersetzt Orignal-Typ:
11352 + S0722520
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
54 mm
Passend für Marke:
DYMO
Passend für Modell:
LabelWriter 310 + LabelWriter 330T + LabelWriter 400 + LabelWriter 450 + LabelWriter 4XL
Etiketten-Größe:
54 x 25 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelWriter 310;LabelWriter 330T;LabelWriter 400;LabelWriter 450;LabelWriter 4XL;LW 310;LW
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,04*
€ 6,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 8,74*
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,70*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 10,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TSC
99-039A001-00LF
ab € 249,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.