Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G Etiketten Rolle Kompatibel ersetzt DYMO 11353, S0722530 25 x 13mm Papier Weiß 1000 St. Perm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C029831
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     15562
EAN/GTIN:
     6934974118017
Suchbegriffe:
DYMO LW
DYMO Label Writer-Etiketten
DYMO Labelwriter-Etiketten
Dymo-Etiketten für Büroanwendung
G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten
Features:
100% kompatible Rollenetiketten
Rolle mit 1000 Etiketten
Etikettenformat 13 x 25 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Ausführung:
Kompatibel
Form:
Rechteckig
Schriftfarbe:
Schwarz
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
13 mm
Ersetzt Orignal-Typ:
11353 + S0722530
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
25 mm
Passend für Marke:
DYMO
Passend für Modell:
LabelWriter 310 + LabelWriter 330T + LabelWriter 400 + LabelWriter 450 + LabelWriter 4XL
Etiketten-Größe:
25 x 13 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelWriter 310;LabelWriter 330T;LabelWriter 400;LabelWriter 450;LabelWriter 4XL;LW 310;LW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 11,51*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 11,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 34,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.