| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C033912 Herst.-Nr.: ADSA-FP2A EAN/GTIN: 8595247907448 |
| |
|
| | |
| Features: USB-A-Adapter für Festplatten und SSDs für 2,5-Zoll-Laufwerke unterstützt alle Kapazitätsgrößen max. Bandbreite von 5 Gbit/s (USB 3.0) Lieferumfang: 1x USB-A-auf-SATA-Adapter 1x Kurzanleitung
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 10 mm | Höhe: | 26 mm | Breite: | 70 mm | Gewicht: | 18 g | Produkt-Art: | Festplatten-Dockingstation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,29* | € 13,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,36* | € 13,81* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,76* | € 25,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,17* | € 32,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|