| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C042872 Herst.-Nr.: DCE512N-XJ EAN/GTIN: 5035048747445 |
| |
|
| | |
| Dewalt DCE512N-XJ Akku-Ventilator, 18V, Basisversion Features: Produktstärken:Praktischer, leistungsstarker und vielseitig einsetzbarer Akku-Ventilator, aufgrund kompakter Abmessungen optimal geeignet auch für die Montage Leistungsstarkes Gebläse garantiert effektive Kühlung der Umgebungsluft Individuell einstellbare Kühlluftrichtung durch Einstellung des Neigungswinkels im 180°-Radius Stufenlose Drehzahlregulierung gewährleistet eine individuell einstellbare Kühlluftstärke Sehr lange Laufzeit pro Akku-Ladung Praktische Aufhängmechanik für sichere Wandmontage Hohe Standsicherheit durch rutschfeste Standschienen sowie tiefer Schwerpunkt durch Akku-Depot im unteren Gehäusebereich Engmaschiges Kunststoffgitter für ein reduziertes Verletzungsrisiko Als Basistype serienmäßig ohne Akkus und Ladegerät und damit optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder XR-Flexvolt-Akkus oder für das DeWALT ‚Akku Plus‘-System Weitere Informationen: | | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Produkt-Art: | Akku-Ventilator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DEWALT, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 92,05* | € 116,08* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,32* | € 116,47* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,65* | € 117,53* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,18* | € 118,97* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 91,94* | € 118,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|