Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 9545NW15 Gewebeklebeband Scotch® Weiß (L x B) 50m x 15mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C051091
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9545NW15
EAN/GTIN:
     4046719687145
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das Scotch® Gewebeband 9545N leistungsstarkes, imprägniertes Gewebeband mit mattglänzender PVC Oberflächenbeschichtung, welches dauerhaft haltbare und saubere Ergebnisse garantiert. Die matte Imprägnierung bietet wasserabweisenden Schutz und verleiht dem Gewebe dennoch eine angenehm flexible Haptik. So lässt es sich einfach mit einem Kugel oder Filzschreiber beschriften, ohne zu verschmieren. Der Kautschukklebstoff verfügt auf unterschiedlichsten Oberflächen über eine exzellente Haftung. Zugleich ist das Gewebeband ganz ohne Klebstoffrückstände wieder entfernbar. Das Klebeband lässt sich gut abrollen und obwohl es der Länge nach sehr reißfest ist, lässt es sich quer sehr leicht von Hand abtrennen. Daher eignet es sich hervorragend als Beschriftungsband, als Klebeband zur Bündelung von Kabeln, zur Kennzeichnung von Leitungen, zur Markierung von Gefahrenstellen oder auch für permanente oder temporäre Befestigungen. Es ist beständig gegen Temperaturen in einem Bereich von -20 °C bis 90 °C. Das Klebeband lässt sich gut abrollen und obwohl es der Länge nach sehr reißfest ist, lässt es sich quer sehr leicht von Hand abtrennen. Für eine besonders gute Sichtbarkeit ist es in verschiedenen Signalfarben erhältlich.
Features:
Weiß
(L x B) 50 m x 15 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
weiß
Breite:
15 mm
Serie:
Scotch®
Typ:
9545NW15
Temperaturbereich:
-20 - +90 °C °C
Trägermaterial:
Glasfasergewebe
Dicke:
0.3 mm
Reißkraft:
99 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.3 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,17*
€ 16,49*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,65*
€ 16,64*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 12,56*
€ 16,66*
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,37667*
€ 16,77667*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,91*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2582* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.