Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake TOUGHFAN 14 PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C054082
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F118-PL14BL-A
EAN/GTIN:
     4713227526821
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
240.7 g
Lüfter-Abmessungen:
140 x 140 mm
Lagerart:
Hydraulik-Lager
Lüfter-Größe:
140 mm
Leistungsaufnahme (Ein):
4.08 W
Drehzahl (max.):
2000 U/min
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräuschentwicklung (max.):
33.2 dB
Anschluss:
4-Pin
Drehzahl (min.):
500 U/min
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter thermaltake, Thermaltake, TOUGHFAN 14, Gehäusekühler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,13*
€ 18,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,45*
€ 19,23*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 13,85*
€ 19,23*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 14,92*
€ 21,04*
€ 6,90*
ab € 22,37*
€ 30,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.