Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverto HOME PRO Quattro-LNB Teilnehmer-Anzahl: 4 Feedaufnahme: 40mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C059301
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     IDLH-QTL410-HMPRO-OPN
EAN/GTIN:
     5453002613313
Suchbegriffe:
LNB
LNC
inverto lnb
lnb
Speziell entwickelt um die Nachfrage des globalen DTH-Marktes für wettbewerbsfähige und 4G/LTE geschützte LNBs zu bewältigen. Mit der neuesten Chipsatz-Technologie und dem Wellenleiter-Design bietet dieser LNB optimierte Empfangsmöglichkeiten. Es ermöglicht den Empfang von Satelliten-TV und Radio von einem Satelliten und seine Verteilung auf max. zwei Set-Top Boxen (oder z. B. einem Twin-Tuner PVR). Der LNB unterstützt HD- und UHD-Übertragungen, hat hervorragende HF-Werte, einen sehr geringen Stromverbrauch und ist so konzipiert um Interferenzen von 4G/LTE-Signalen optimal zu unterdrücken. Entwickelt und Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Industrie, um den strengen Spezifikationen zu entsprechen, ist dieser LNB eine ideale Lösung für den weltweiten Satelliten-Rundfunkempfang der DTH-Betreiber.
Features:
Geringes Phasenrauschen, DVB-S2 (HD und UHD) konform
Geringes Rauschmaß
Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Anzahl Ausgänge:
4 x
Teilnehmer:
4
Satelliten:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Feedaufnahme:
40 mm
Produkt-Art:
Quattro-LNB
Weitere Suchbegriffe: Inverto, HOME PRO, LNCs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 19,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,60*
€ 20,60*
2 Tage
25
€ 9,45*
ab € 19,66*
€ 27,27*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 32,37*
€ 44,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,92*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.