Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverto HOME PRO Twin-LNB Teilnehmer-Anzahl: 2 Feedaufnahme: 40mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C059361
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     IDLH-TWL410-HMPRO-OPN
EAN/GTIN:
     5453002613337
Suchbegriffe:
LNB
LNC
inverto lnb
lnb
Speziell entwickelt um die Nachfrage des globalen DTH-Marktes für wettbewerbsfähige und 4G/LTE geschützte LNBs zu bewältigen. Mit der neuesten Chipsatz-Technologie und dem Wellenleiter-Design bietet dieser LNB optimierte Empfangsmöglichkeiten. Es ermöglicht den Empfang von Satelliten-TV und Radio von einem Satelliten und seine Verteilung auf max. zwei Set-Top Boxen (oder z. B. einem Twin-Tuner PVR). Der LNB unterstützt HD- und UHD-Übertragungen, hat hervorragende HF-Werte, einen sehr geringen Stromverbrauch und ist so konzipiert um Interferenzen von 4G/LTE-Signalen optimal zu unterdrücken. Entwickelt und Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Industrie, um den strengen Spezifikationen zu entsprechen, ist dieser LNB eine ideale Lösung für den weltweiten Satelliten-Rundfunkempfang der DTH-Betreiber.
Features:
Geringes Phasenrauschen, DVB-S2 (HD und UHD) konform
Geringes Rauschmaß
Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Anzahl Ausgänge:
2 x
Teilnehmer:
2
Satelliten:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Feedaufnahme:
40 mm
Produkt-Art:
Twin-LNB
Weitere Suchbegriffe: Inverto, HOME PRO, LNCs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 14,90*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 14,92*
2 Tage
63
€ 9,45*
ab € 15,55*
€ 21,69*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,76*
€ 29,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,92*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.