Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverto PREMIUM Quad-LNB Teilnehmer-Anzahl: 4 Feedaufnahme: 40mm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C059811
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     IDLB-QDL410-PREMU-OPN
EAN/GTIN:
     5453002613283
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Dieser speziell für die europäischen DTH-Märkte entwickelte LNB bietet optimale Empfangseigenschaften für zirkulär polarisierte Signale im High Band. Der LNB ist werkseitig so eingestellt, dass er unkompliziert an jede LO 10.60 Preset Set Top Box angeschlossen werden kann. Er ermöglicht den Signalempfang von einem Satelliten und die Verteilung zu einer Set Top Box mit einem Single Tuner. Der LNB eignet sich für HD-Übertragungen und weist exzellente Phasenrauschwerte auf. Da er nach strengsten Vorgaben entwickelt und nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt wurde, ist dieser LNB die ideale Lösung für den Empfang des europaweiten Satellitenrundfunks.
Features:
LO Frequenz 10.60 GHz
Geringes Phasenrauschen, DVB-S2 (HDTV) kompatiblel
Geringe Rauschzahl
Weitere Informationen:
Anzahl Ausgänge:
4 x
Teilnehmer:
4
Satelliten:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Feedaufnahme:
40 mm
Produkt-Art:
Quad-LNB
Weitere Suchbegriffe: 05453002613283, Inverto, PREMIUM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,98*
€ 39,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,22*
€ 39,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.