Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obsbot Tiny 2 PTZ 4K-Webcam 3840 x 2160 Pixel Schnelles Auto-Tracking per AI, Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C060072
Hersteller:
     Obsbot
Herst.-Nr.:
     230328
EAN/GTIN:
     6971889230328
Suchbegriffe:
Gimbal
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Web Cam
Die neue Ära der Webcam
OBSBOT Tiny 2 verbindet futuristische AI-Technologie mit einem erstklassigen Kamerasystem und zeitlosem Design und eröffnet so eine neue Ära in der Webcam-Branche.

Jenseits von gut genug - Nie zuvor gesehene Videoqualität
Ultra großer 1/1.5 CMOS-Sensor
Die OBSBOT Tiny 2 ist mit einem ultragroßen 1/1.5" CMOS-Sensor ausgestattet, der die Videoqualität in der Webcam-Branche auf ein neues Niveau hebt.

Unübertroffenes 4K-Video
Bei 4K sollte es nicht nur um die Pixelanzahl gehen. Durch die Kombination des 1/1.5" CMOS-Sensors und der OBSBOT-Kamerakalibrierungstechnologie bietet Tiny 2 schärfere Details, einen höheren Dynamikbereich und natürlicherere Farben.

Dual Native ISO für Tag und Nacht
Bei grellen Lichtverhältnissen schaltet Tiny 2 auf den niedrigeren nativen ISO-Wert um und nimmt die Motive in ihren natürlichen Farben auf, ohne sie zu überlichten. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Sekunde des Videos authentisch ist. Bei schlechten Lichtverhältnissen schaltet die AI automatisch auf die höhere ISO-Einstufung - für ein klares und lebendigeres Bildrauschen.
Dank Dual Native ISO kann Tiny 2 zwei Bilder mit den beiden natürlichen ISO getrennt und buchstäblich zur gleichen Zeit aufnehmen. Durch die Kombination mit dem fortschrittlichen Algorithmus liefert Tiny 2 eine streifenfreie Aufnahme.

Mit dem Beauty-Modus im Handumdrehen bereit
Tiny 2 verfügt über einen Beauty-Modus, der die Haut glättet und die Augen in nur einer Sekunde zum Strahlen bringt. Lästiges Richten und Schminken fällt weg - mit nur einem Klick ist man bereit für den Videocall.

Unkomprimierte und latenzarme Videoübertragung
OBSBOT Tiny 2 verfügt über einen USB 3.0-Anschluss, mit einer 10-mal schnelleren Übertragungsgeschwindigkeit und einer größeren Bandbreite, wodurch 1080p-Videos ohne Komprimierung und Neukodierung übertragen werden.

Auto Tracking mit Auto Zoom
Auch Tiny 2 ist mit der präzisen und geschmeidigen Tracking-Technologie von OBSBOT ausgestattet. Und es kommt noch besser: Möglich ist nun auch die automatische Zoom-Einstellung während des Trackings.

Angenehme Sprachsteuerung
Tiny 2 kann über die Stimme gesteuert werden - ideal, wenn man gerade keine freie Hand hat.

Magische Gestensteurung 2.0
Um den Redner nicht zu unterbrechen, kann Tiny 2 auch per Gestensteuerung gesteuert werden.

Skizzen und Notizen zur Schau stellen
Reden war gestern - Tiny 2 kann durch neuronalem Algorithmus direkt der Hand folgen. So lassen sich Skizzen und Notizen ganz einfach in den Mittelpunkt stellen.

Perfekt auch für größere Meetings
Entwickelt für größere Meetings, schwenkt Tiny 2 automatisch um, um Sie in der Mitte des Bildes und im richtigen Blickwinkel zu zeigen. Außerdem bleiben Sie im Fokus. Treten andere Teilnehmer dem Gespräch bei oder verlassen es, passt Tiny 2 die Ansicht an.

Zu jederzeit geschützt
Mit Tiny 2 lässt sich ein Video oder ein Bild einstellen und die Kamera herunterklappen, wodurch man den Call zu jederzeit verlassen kann, aber trotzdem noch präsent ist.

Klare und deutliche Übertragung
Dank des optimalen Mikrofonsystems übermittelt Tiny 2 Ton und Bild klar und deutlich - ohne Rauschen.
Features:
Ultra große 1/1,5 Zoll; CMOS in der Webcam
4x schnellere Fokussierung
KI-Tracking mit automatischem Zoom
Dynamische Gestensteuerung
Sprachsteuerung
Lieferumfang:
OBSBOT Tiny 2 + Verstellbare Halterung + USB-C® 3.0-Kabel und USB-C®-auf-USB-A
Weitere Informationen:
Tiefe:
44 mm
Höhe:
62 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
47 mm
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Gewicht:
143 g
Sensortyp:
1/15“ CMOS
Auflösung Foto:
4000 x 3000 Pixel
Klemm-Halterung:
Ja
Standfuß:
Ja
Schnittstellen:
USB-C®
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
4K-Webcam
Besonderheiten:
Schnelles Auto-Tracking per AI + Standfuß
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, web cam, Obsbot, Tiny 2 PTZ, webcams, computerkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 253,00*
€ 287,03*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 286,99*
€ 324,47*
Frei Haus
ab € 298,56*
€ 338,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,73*
€ 341,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,22*
€ 329,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.