Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C068152 Herst.-Nr.: A 2733 EAN/GTIN: 0859300007826 |
| | |
|
| | |
| Empfohlen für Intel® Sapphire Rapids Prozessor, Sockel FCLGA 4677, aktiver Kühler für 1U Server und aufwärts, Kupferkühlkörper mit Dampfkammerboden, Stahl-Doppelauslass-PWM-Lüfter, unterstützt 205 Watt CPU-Leistung Wärmeableitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 80 mm | Höhe: | 27 mm | Breite: | 118 mm | Gewicht: | 424.6 g | Sockel: | Intel® 4677 | Lagerart: | Doppelt kugelgelagert | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. + P 391: Verschüttete Mengen aufnehmen. + P 50 | Kühlkörper-Material: | Kupfer | Drehzahl (max.): | 8600 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 62.2 dBA | Anschluss: | 4-Pin PWM | Drehzahl (min.): | 2000 U/min | Produkt-Art: | CPU-Kühler mit Lüfter | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS09: Umweltschädlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dynatron, S3 1U, Cooler, Kühler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 32,70* | € 44,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 49,06* | € 64,83* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 50,42* | € 67,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 59,52* | € 76,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 63,15* | € 81,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|