Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Unterhaltungselektronik
>
Smart-TV
>
Artikel
Reflexion LEDX24i+ LED-TV 60cm 24 Zoll EEK F (A - G) CI+, DVB-S2, DVB-C, DVB-T2 HD, Full HD, Sm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-C069682
Hersteller:
Reflexion
Herst.-Nr.:
Reflexion LEDX24i+
EAN/GTIN:
4260664980384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
24” LED Smart-TV - 5 in 1 - Gerät mit integriertem SMART-TV, DVB-T2HD, DVB-C, DVB-S2, CI+ Slot & Bluetooth • Anschlüsse: DC IN (12V / 24V), RJ45, CVB-S Out, L/R Line Out, DVB-S2, DVB-T2 / C, 2x HDMI (HDMI 1 ist ARC kompatibel), 2x USB (5V / 500mA), CI+Slot Kopfhörer-Anschluss (3,5mm), Mini AV (3,5mm), Coaxial Out (Digitaler Audio-Ausgang)
Features:
Bilddiagonale: 60 cm (24 Zoll)
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Empfang: DVB-T (Antenne), DVB-T2 (Antenne), DVB-C (Kabel), DVB-C2 (Kabel), DVB-S (Sat), DVB-S2
Energieeffizienzklasse: F (A - G)
Bildverbesserung: 60 Hz
Aufnahmefunktion: Nein
Reaktionszeit 5 ms
16,7 Mio. Farben
Lieferumfang:
LED Smart-TV LEDX24I+ + inkl. Fernbedienung + Netzteil + 12V Car-Adapter + ohne Standfuß
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
grau
Empfang:
DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2
Breite:
541 mm
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
48 mm
Gewicht:
2.95 kg
Display (Zoll):
24 Zoll
Anwendungsbereich:
Entertainment
Bildschirmauflösung:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Betrachtungswinkel:
178 °
Gewicht Hinweis:
ohne Fuß
Anzahl USB:
2 x
Display (cm):
61 cm
Aufnahme-Funktion:
Nein
Dyn. Kontrastverhältnis:
4000 : 1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
324 mm
Display-Technologie:
LED
... >
Multimedia
>
TV & Video
>
Fernseher
Weitere Suchbegriffe:
LCD Fernseher
,
LCD-Bildschirm
,
LCD-TV
,
TV
,
TV-Gerät
,
TV-Geräte
,
LED-Fernseher
,
LED-TV
,
Smart Fernseher
,
Smart-TV
,
led-tv dvb-s
,
led fernseher
,
led-tv 24 zoll
,
Reflexion
,
LEDX24i+
,
Flachbildschirm
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 295,72*
€ 569,49*
Lager 1039
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 546,43*
€ 569,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,49*
€ 677,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,29*
€ 672,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 478,96*
€ 569,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,88*
€ 466,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,80*
€ 362,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,72*
€ 351,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen